Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0206150 Ponticello a pettine - 0206150

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0206150 Ponticello a pettine

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 20 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918098315

Artikelnummer

PHC0206150

Herstellernummer

0206150

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

20 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Ponticello a pettine, passo: 20 mm, numero poli: 2, colore: grigio