Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0203519 Ponticello fisso - 0203519

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0203519 Ponticello fisso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918367121

Artikelnummer

PHC0203519

Herstellernummer

0203519

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Ponticello fisso, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: color argento