Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0202329 Ponticello a catena - 0202329

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0202329 Ponticello a catena

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918098025

Artikelnummer

PHC0202329

Herstellernummer

0202329

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

sonstige

Kettenbrücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben