PHOENIX CONTACT - PHC0202293 Ponticello - 0202293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 6 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918098926
Artikelnummer
PHC0202293
Herstellernummer
0202293
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: rosso


