COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMN04ZA TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8-12MM, AI
.jpg?84758477846C6190B9B5C8A8B3A49E6484ABB572BBA7A497B1B2C27586B19161B9B5C8A8B3A49E6488ABB572BBA7A497B1B2C2758AB19161BDAAB8AEC7A4505C816E82AFC29E&ts=1757513561306)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903432947
Artikelnummer
COEIPTCAMN04ZA
Herstellernummer
IPTCAMN04ZA
Hersteller
COE
Telecamera IP turret serie Next, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.