Startseite

Philips - PBZPL-S11W/840 Kompaktleuchtstofflampe 11W 840 2G7 (4-p - PL-S11W/840

KopierenKopieren
Philips - PBZPL-S11W/840 Kompaktleuchtstofflampe 11W 840 2G7 (4-p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 11.9 W

  • Lichtstrom - 880 lm

  • Sockel - 2G7 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500261229

Artikelnummer

PBZPL-S11W/840

Herstellernummer

PL-S11W/840

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

11.9 W

Lichtstrom:

880 lm

Sockel:

2G7 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Durchmesser:

28 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtfarbe:

840

Gesamtlänge:

219.9 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.