Startseite

Philips - PBZ97203200 RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5.

KopierenKopieren
Philips - PBZ97203200 RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002541493

Artikelnummer

PBZ97203200

Herstellernummer

97203200

Hersteller

PBZ

Architekten brauchen eine Beleuchtungslösung passend zur Innenarchitektur des Gebäudes, an dem sie arbeiten. Sie wünschen eine Beleuchtungs-Produktlinie mit elegantem Design und hoher Lichtstärke. Planer benötigen Leuchten, mit denen sich Energie sparen lässt, mit denen aber gleichzeitig die richtige Lichtstärke passend zu Beleuchtungs-Normen für Büros erreicht wird. TrueLine Einbauleuchten können beiden Ansprüchen gerecht werden. TrueLine ist auch als abgehängte Ausführung erhältlich. Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Einbaumontage, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:5, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Oberflächenschutz Gehäuse:pulverbeschichtet, Gehäusefarbe:weiß, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff transparent, Ausführung des Rasters:sonstige, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:162...162 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung DALI-2, Dimmung DALI, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung:asymmetrisch, Ausstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:direkt, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:90 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):10 %, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:21, Max. Anzahlder Leuchten Leitungsschutzschalter C16:35, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:IK02, Schutzklasse:I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:10...40 °C, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Max. Systemleistung:38,5 W, Leuchtenlichtausbeute:130 lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:5000 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Flimmerwert Pst LM:1, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Leistungsfaktor:0,9, Stroboskopeffektwert SVM:0,4, Breite:75 mm, Höhe/Tiefe:136 mm, Länge:1408 mm, Einbaulänge:1408 mm, Einbaubreite:55 mm, Einbauhöhe/-tiefe:136 mm, Art der Verdrahtung:mit Durchgangsverdrahtung, Polzahl:5, Leiterquerschnitt:0,5 mm², Anschlussart:sonstige, Klirrfaktor(THD):20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG1, Blendbegrenzung (UGR):0, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein