Startseite

Philips - PBZ97147900 RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5.

KopierenKopieren
Philips - PBZ97147900 RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002543404

Artikelnummer

PBZ97147900

Herstellernummer

97147900

Hersteller

PBZ

Architekten brauchen eine Beleuchtungslösung passend zur Innenarchitektur des Gebäudes, an dem sie arbeiten. Sie wünschen eine Beleuchtungs-Produktlinie mit elegantem Design und hoher Lichtstärke. Planer benötigen Leuchten, mit denen sich Energie sparen lässt, mit denen aber gleichzeitig die richtige Lichtstärke passend zu Beleuchtungs-Normen für Büros erreicht wird. TrueLine Einbauleuchten können beiden Ansprüchen gerecht werden. TrueLine ist auch als abgehängte Ausführung erhältlich. Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Einbaumontage, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:5, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Oberflächenschutz Gehäuse:pulverbeschichtet, Gehäusefarbe:weiß, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff transparent, Ausführung des Rasters:sonstige, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:58...58 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung DALI-2, Dimmung DALI, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung:symmetrisch, Ausstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:direkt, Lichtstromrückgang beimittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:90 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):10 %, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:30, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:51, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:IK02, Schutzklasse:I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:10...40 °C, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Max. Systemleistung:14 W,Leuchtenlichtausbeute:136 lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:1900 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Flimmerwert Pst LM:1, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Leistungsfaktor:0,9, Stroboskopeffektwert SVM:0,4, Breite:75 mm, Höhe/Tiefe:136 mm, Länge:1432 mm, Einbaulänge:1410 mm, Einbaubreite:55 mm, Einbauhöhe/-tiefe:136 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:5, Leiterquerschnitt:0,5 mm², Anschlussart:sonstige, Klirrfaktor (THD):20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG1, Blendbegrenzung (UGR):16, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein