Startseite

Philips - PBZ96072800 ST780Z SFR WB FG. - 96072800

KopierenKopieren
Philips - PBZ96072800 ST780Z SFR WB FG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699960728

Artikelnummer

PBZ96072800

Herstellernummer

96072800

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbe:

sonstige

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Durchmesser:

100 mm

Einzelhändlerstehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplettoder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kundenweiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruchauf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinemhochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläserwerkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für dieanspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologiewird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt - füreine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliDermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen vonniedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohenDecken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbaresEinzelhandelskonzept.