Startseite

Philips - PBZ96063600 ST770Z OVL-V FG. - 96063600

KopierenKopieren
Philips - PBZ96063600 ST770Z OVL-V FG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - doppelt asymmetrisch

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699960636

Artikelnummer

PBZ96063600

Herstellernummer

96063600

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

doppelt asymmetrisch

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Ausstrahlungswinkel:

70 °

Farbe:

sonstige

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

54 mm

Durchmesser:

75 mm

Einzelhändlerstehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplettoder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kundenweiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruchauf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinemhochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläserwerkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für dieanspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologiewird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt - füreine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliDermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen vonniedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohenDecken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbaresEinzelhandelskonzept.