Startseite

Philips - PBZ95145827 Actinic BL TL 11W/10 - 95145827

KopierenKopieren
Philips - PBZ95145827 Actinic BL TL 11W/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Lampenleistung - 11 W

  • Gesamtlänge - 226.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500951458

Artikelnummer

PBZ95145827

Herstellernummer

95145827

Hersteller

PBZ

Sockel:

G5

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Lampenleistung:

11 W

Gesamtlänge:

226.3 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Durchmesser:

16 mm

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Lampenform:

Stab

Lampenspannung:

31...37 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl vonBauformen(röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) undWattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter. Art der UV-Strahlung:UV-A, Geeignet zur Insektenbekämpfung, Gesamtlänge:226,3 mm, Durchmesser:16 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:G5, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Externes Zündgerät erforderlich, Lampenleistung:11 W, Lampenspannung:31...37 V, Brennstellung:beliebig, Mittlere Nennlebensdauer:2000 h, Quecksilbergehalt:4,4 mg