Philips - PBZ95115140 TL-D 36W BLB 1SL/25 - 95115140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-A
Lampenleistung - 36 W
Gesamtlänge - 1213.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8711500951151
Artikelnummer
PBZ95115140
Herstellernummer
95115140
Hersteller
PBZ
Sockel:
G13
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Lampenleistung:
36 W
Gesamtlänge:
1213.6 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Durchmesser:
28 mm
Schwarzlichtlampe:
ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Lampenform:
Stab
Lampenspannung:
103...103 V
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
51 kWh
Quecksilbergehalt:
5 mg


