Startseite

Philips - PBZ95111340 TL-D 18W BLB 1SL/25 - 95111340

KopierenKopieren
Philips - PBZ95111340 TL-D 18W BLB 1SL/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500951113

Artikelnummer

PBZ95111340

Herstellernummer

95111340

Hersteller

PBZ

TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind Niederdruck-Quecksilberdampflampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt. Art der UV-Strahlung:UV-A, Schwarzlichtlampe, Gesamtlänge:604 mm, Durchmesser:28 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:G13, Externes Zündgerät erforderlich, Lampenleistung:18 W, Lampenspannung:59...59 V, Brennstellung:beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:26 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:13000 h, Quecksilbergehalt:5 mg