Startseite

Philips - PBZ95104527 TL 8W BLB 1FM/10X25CC - 95104527

KopierenKopieren
Philips - PBZ95104527 TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Lampenleistung - 8 W

  • Gesamtlänge - 302.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500951045

Artikelnummer

PBZ95104527

Herstellernummer

95104527

Hersteller

PBZ

Sockel:

G5

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Lampenleistung:

8 W

Gesamtlänge:

302.5 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Durchmesser:

16 mm

Schwarzlichtlampe:

ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Lampenform:

Stab

Lampenspannung:

56...56 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analysezwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche. Art der UV-Strahlung:UV-A, Schwarzlichtlampe, Gesamtlänge:302,5 mm, Durchmesser:16 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:G5, Externes Zündgerät erforderlich, Lampenleistung:8 W, Lampenspannung:56...56 V, Brennstellung:beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:8 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:10000 h, Quecksilbergehalt:4,4 mg