Startseite

Philips - PBZ95101427 TL 4W BLB 1FM/10X25CC - 95101427

KopierenKopieren
Philips - PBZ95101427 TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Schwarzlichtlampe - ja

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 1 ST

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Schwarzlichtlampe:

ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

150.1 mm

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

4 W

Lampenspannung:

29...29 V

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analysezwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche. Art der UV-Strahlung:UV-A, Schwarzlichtlampe, Gesamtlänge:150,1 mm, Durchmesser:16 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:G5, Externes Zündgerät erforderlich, Lampenleistung:4 W, Lampenspannung:29...29 V, Brennstellung:beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:5 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:8000 h, Quecksilbergehalt:4,4 mg