Startseite

Philips - PBZ95098727 TL 6W BLB 1FM/10X25CC - 95098727

KopierenKopieren
Philips - PBZ95098727 TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Schwarzlichtlampe - ja

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500950987

Artikelnummer

PBZ95098727

Herstellernummer

95098727

Hersteller

PBZ

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Schwarzlichtlampe:

ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

226.3 mm

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

6 W

Lampenspannung:

42...42 V

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analysezwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche. Art der UV-Strahlung:UV-A, Schwarzlichtlampe, Gesamtlänge:226,3 mm, Durchmesser:16 mm, Lampenform:Stab, Leuchtmittel:Leuchtstofflampe, Sockel:G5, Externes Zündgerät erforderlich, Lampenleistung:6 W, Lampenspannung:42...42 V, Brennstellung:beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:7 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:8000 h, Quecksilbergehalt:4,4 mg