Philips - PBZ94999700 RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC - 94999700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002542346
Artikelnummer
PBZ94999700
Herstellernummer
94999700
Hersteller
PBZ
Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig.In neuen und renovierten Gebäuden werden gern flächig leuchtende Panelleuchten eingesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung realisieren und durch ihre hohe Effizienz undLebensdauer erheblich Energie- und Wartungskosten einsparen. CoreLine Panel gibt es in zwei Ausführungen: Ein bildschirmarbeitsplatztaugliches (BAP-taugliches) (OC) Panel mit integrierter, breitstrahlender MicroOptik und ein opales Panel (NOC). Die neuenCoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können auch als Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach und schnell installieren. Die BAP-tauglichen Leuchten sind zusätzlich mit einem optionalen Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüsten Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Einbaumontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Oberflächenschutz Gehäuse:pulverbeschichtet, Gehäusefarbe:weiß, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff opal, Ausführung des Rasters:ohne, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:160...160 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung:symmetrisch, Ausstrahlungswinkel:freistrahlend/diffus, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:direkt, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:50000 h,Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:90 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):5 %, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:21, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:30, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:IK03, Schutzklasse:II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:25...25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Max. Systemleistung:28,5 W, Leuchtenlichtausbeute:120 lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:3400 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:3000...3000 K, Flimmerwert Pst LM:1, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Leistungsfaktor:0,9, Stroboskopeffektwert SVM:0,4, Breite:595 mm, Höhe/Tiefe:61 mm, Länge:595 mm, Einbaulänge:595 mm, Einbaubreite:595 mm, Einbauhöhe/-tiefe:119 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:3, Leiterquerschnitt:0,75 mm², Anschlussart:sonstige, Klirrfaktor (THD):20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0, Blendbegrenzung (UGR):22, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:nicht relevant


