Startseite

Philips - PBZ93966500 DN572Z CFRM-RML.

KopierenKopieren
Philips - PBZ93966500 DN572Z CFRM-RML.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 200 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291939665

Artikelnummer

PBZ93966500

Herstellernummer

93966500

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

200 mm

Breite:

200 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

60 mm

Transparent:

nein

Ein Downlight der Extraklasse vereint einen effizienten Ressourceneinsatz bei Montage und Energie auf der einen Seite mit optimalem Sehkomfort. Energieeinsparungen haben daher zwar eine hohe Priorität, dürfen aber weder das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinträchtigen, die eine angenehme Umgebung brauchen, um produktiver arbeiten zu können, noch das Wohlbefinden der Kunden, die ihr Einkaufserlebnis genießen möchten. LuxSpace vereint in perfekter Weise Effizienz, Komfort und Design bei optimaler Lichtleistung (Farbwiedergabe und Farbgleichmäßigkeit). Für diese Leuchte sind zahlreiche Optionen erhältlich, die sie optimal in jeder Anwendung einsetzbar macht.