Startseite

Philips - PBZ93358100 MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12 - 93358100

KopierenKopieren
Philips - PBZ93358100 MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 54 W

  • Lichtstrom - 4500 lm

  • Sockel - E27

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900933581

Artikelnummer

PBZ93358100

Herstellernummer

93358100

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

54 W

Lichtstrom:

4500 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

156 mm

Durchmesser:

35 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

54 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

38000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) Lampenleistung:54 W, Lichtstrom:4500 lm, Sockel:E27, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabeindex CRI:20-39, Farbtemperatur:2000 K, Lampenlichtausbeute:83 lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:156 mm, Durchmesser:35 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:klar, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:54 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:38000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G