Startseite

Philips - PBZ93236900 DN570G CFRM-RML.

KopierenKopieren
Philips - PBZ93236900 DN570G CFRM-RML.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Höhe - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291932369

Artikelnummer

PBZ93236900

Herstellernummer

93236900

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

43 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

200 mm

Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W ist LuxSpace eine der effizientesten Downlightfamilien am Markt. Zusätzlich wurde der Sehkomfort durch eine vergrößerte Lichtaustrittsfläche verbessert, die für Blendungsreduzierung und ein angenehmes, natürliches Licht sorgt. Die schlanke Gehäuseform, filigrane Downlightringe (auch in hochglänzendem Aluminium), sowie rahmenlose Versionen sorgen für ein frisches Design. Nach wie vor zeichnet sich diese LED Downlightfamilie durch ihre große Vielfalt aus, mit der sämtliche Anforderungen hochwertiger Allgemeinbeleuchtung realisiert werden können. Als Ergänzung zu LuxSpace Downlights für die Allgemeinbeleuchtung gibt es für beeindruckende Akzente zusätzlich LuxSpace Accent!