Philips - PBZ93070200 MSD Platinum 5 R 1CT/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 189 W
Lampenspannung - 62...100 V
Lichtstrom - 7950 lm
Sockel - sonstige
Farbtemperatur - 8000 K
Packung
1 ST
EAN
8727900930702
Artikelnummer
PBZ93070200
Herstellernummer
93070200
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
189 W
Lampenspannung:
62...100 V
Lichtstrom:
7950 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
8000 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
51.4 mm
Bogenlänge:
1 mm
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Cool Beam:
ja
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser:
51 mm
Gesamtlänge:
57.1 mm