Startseite

Philips - PBZ93062700 MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 - 93062700

KopierenKopieren
Philips - PBZ93062700 MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900930627

Artikelnummer

PBZ93062700

Herstellernummer

93062700

Hersteller

PBZ

MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Lampenleistung:50,2 W, Lampenspannung:84...96 V, Lichtstrom:5400 lm, Sockel:G8,5, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:108 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:14 mm, Gesamtlänge:82 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:930, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:T14, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:51 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:20000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E