Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

Philips - PBZ92877800 MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP - 92877800

KopierenKopieren
Philips - PBZ92877800 MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2100 W

  • Lampenspannung - 190...225 V

  • Lichtstrom - 227000 lm

  • Sockel - GX22

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291548461

Artikelnummer

PBZ92877800

Herstellernummer

92877800

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

2100 W

Lampenspannung:

190...225 V

Lichtstrom:

227000 lm

Sockel:

GX22

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

40 mm

Gesamtlänge:

196 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

956

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2310 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

MASTER-MHN-SE ist die kompakte Losung fur naturlich wirkendes Kunstlicht in Sportstatten.