Philips - PBZ92860000 MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO - 92860000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2070 W
Lichtstrom - 220000 lm
Sockel - Kabel
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 5600 K
Packung
1 ST
EAN
8718291548454
Artikelnummer
PBZ92860000
Herstellernummer
92860000
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
2070 W
Lichtstrom:
220000 lm
Sockel:
Kabel
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Lichtfarbe:
956
Lampenspannung:
185...220 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
37 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
187 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
4500 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2277 kWh


