Startseite

Philips - PBZ92817400 MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24 - 92817400

KopierenKopieren
Philips - PBZ92817400 MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 74 W

  • Lichtstrom - 6600 lm

  • Sockel - E27

  • Lampenform - ellipsoid

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900928174

Artikelnummer

PBZ92817400

Herstellernummer

92817400

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

74 W

Lichtstrom:

6600 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

ellipsoid

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1900 K

Lampenlichtausbeute:

89.19 lm/W

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

156 mm

Durchmesser:

71 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

nein

Ausführung:

opal

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

74 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) Lampenleistung:74 W, Lichtstrom:6600 lm, Sockel:E27, Lampenform:ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI:20-39, Farbtemperatur:1900 K, Lampenlichtausbeute:89,19 lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:156 mm, Durchmesser:71 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:opal, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:74 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:40000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G