Philips - PBZ92813600 MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24 - 92813600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 51 W
Lichtstrom - 3900 lm
Sockel - E27
Lampenform - ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
8727900928136
Artikelnummer
PBZ92813600
Herstellernummer
92813600
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
51 W
Lichtstrom:
3900 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
1900 K
Lampenlichtausbeute:
76.47 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
156 mm
Durchmesser:
71 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
opal
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
51 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
38000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige