Philips - PBZ92773300 MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 - 92773300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 260 W
Lichtstrom - 31400 lm
Sockel - E40
Lampenform - ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
8727900927733
Artikelnummer
PBZ92773300
Herstellernummer
92773300
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
260 W
Lichtstrom:
31400 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
1950 K
Lampenlichtausbeute:
120.77 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
227 mm
Durchmesser:
91 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
opal
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
260 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
45000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige