Philips - PBZ92745000 MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12 - 92745000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 154 W
Lichtstrom - 17600 lm
Sockel - E40
Lampenform - ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
8727900927450
Artikelnummer
PBZ92745000
Herstellernummer
92745000
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
154 W
Lichtstrom:
17600 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
113.64 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
227 mm
Durchmesser:
91 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
opal
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
154 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
45000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige