Philips - PBZ92741200 MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12 - 92741200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8727900927412
Artikelnummer
PBZ92741200
Herstellernummer
92741200
Hersteller
PBZ
Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) Lampenleistung:397 W, Lichtstrom:55400 lm, Sockel:E40, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabeindex CRI:20-39, Farbtemperatur:2000 K, Lampenlichtausbeute:140 lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:283 mm, Durchmesser:48 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:klar, Energieeffizienzklasse:E, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:397 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:45000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:E


