Philips - PBZ92737500 MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 - 92737500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 255 W
Lichtstrom - 33700 lm
Sockel - E40
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
8727900927375
Artikelnummer
PBZ92737500
Herstellernummer
92737500
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
255 W
Lichtstrom:
33700 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
132 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
257 mm
Durchmesser:
48 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
255 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
45000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige