Startseite

Philips - PBZ92733700 MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12 - 92733700

KopierenKopieren
Philips - PBZ92733700 MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900927337

Artikelnummer

PBZ92733700

Herstellernummer

92733700

Hersteller

PBZ

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) Lampenleistung:154 W, Lichtstrom:18200 lm, Sockel:E40, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabeindex CRI:20-39, Farbtemperatur:2000 K, Lampenlichtausbeute:118,51 lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:210 mm, Durchmesser:48 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:klar, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:154 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:45000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:F