Startseite

Philips - PBZ92323000 MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 - 92323000

KopierenKopieren
Philips - PBZ92323000 MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900923230

Artikelnummer

PBZ92323000

Herstellernummer

92323000

Hersteller

PBZ

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) Lampenleistung:103 W, Lichtstrom:11300 lm, Sockel:E40, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabeindex CRI:20-39, Farbtemperatur:2000 K, Lampenlichtausbeute:110 lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge:210 mm, Durchmesser:48 mm, Anzahl der Brenner:1, Ausführung:klar, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:103 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:40000 h, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E