Philips - PBZ91755000 MSD 575 1CT/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 525 W
Lampenspannung - 65...89 V
Lichtstrom - 38000 lm
Sockel - GX9,5
Farbtemperatur - 6000 K
Packung
1 ST
EAN
8727900917550
Artikelnummer
PBZ91755000
Herstellernummer
91755000
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
525 W
Lampenspannung:
65...89 V
Lichtstrom:
38000 lm
Sockel:
GX9,5
Farbtemperatur:
6000 K
ANSI:
FVA
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
30 mm
Bogenlänge:
8 mm
Technologie:
Metallhalogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
65 mm
Gesamtlänge:
125 mm