Startseite

Philips - PBZ91638600 MSR 700/2 1CT/8

KopierenKopieren
Philips - PBZ91638600 MSR 700/2 1CT/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 700 W

  • Lampenspannung - 59...77 V

  • Lichtstrom - 55000 lm

  • Sockel - G22

  • Farbtemperatur - 7200 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900916386

Artikelnummer

PBZ91638600

Herstellernummer

91638600

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

700 W

Lampenspannung:

59...77 V

Lichtstrom:

55000 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

7200 K

Lichtstärke:

0 cd

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

30 mm

Bogenlänge:

8 mm

Technologie:

Metallhalogen

Cool Beam:

nein

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

75 mm

Reflektordurchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

152 mm

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung. Lampenleistung:700 W, Lampenspannung:59...77 V, Lichtstrom:55000 lm, Sockel:G22, Farbtemperatur:7200 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:8 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe:75 mm, Gesamtlänge:152 mm, Durchmesser:30 mm, Technologie:Metallhalogen