Startseite

Philips - PBZ91573000 MSR 2000 SA 1CT/8

KopierenKopieren
Philips - PBZ91573000 MSR 2000 SA 1CT/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lampenspannung - 102...126 V

  • Lichtstrom - 174000 lm

  • Sockel - GY22

  • Farbtemperatur - 6000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900915730

Artikelnummer

PBZ91573000

Herstellernummer

91573000

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

2000 W

Lampenspannung:

102...126 V

Lichtstrom:

174000 lm

Sockel:

GY22

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

34 mm

Bogenlänge:

7 mm

Technologie:

Metallhalogen

Cool Beam:

nein

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

59 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe Lampenleistung:2000 W, Lampenspannung:102...126 V, Lichtstrom:174000 lm, Sockel:GY22, Farbtemperatur:6000 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:7 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe:59 mm, Gesamtlänge:135 mm, Durchmesser:34 mm, Technologie:Metallhalogen