Philips - PBZ91149700 MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 - 91149700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 39.1 W
Lichtstrom - 4000 lm
Sockel - G8,5
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
EAN
8727900911497
Artikelnummer
PBZ91149700
Herstellernummer
91149700
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
39.1 W
Lichtstrom:
4000 lm
Sockel:
G8,5
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
102 lm/W
Lichtfarbe:
930
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenspannung:
80...90 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
14 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
82 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
T14
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh


