Philips - PBZ91141100 MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 - 91141100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8727900911411
Artikelnummer
PBZ91141100
Herstellernummer
91141100
Hersteller
PBZ
MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Lampenleistung:73,2 W, Lampenspannung:79...90 V, Lichtstrom:7800 lm, Sockel:G12, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:107 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik,Brennstellung:beliebig, Durchmesser:19 mm, Gesamtlänge:99 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:930, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:74 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:20000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:F


