Startseite

Philips - PBZ91133600 MSR 1200/2.1CT/3

KopierenKopieren
Philips - PBZ91133600 MSR 1200/2.1CT/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 80...100 V

  • Lichtstrom - 90000 lm

  • Sockel - G22

  • Farbtemperatur - 7200 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900911336

Artikelnummer

PBZ91133600

Herstellernummer

91133600

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

80...100 V

Lichtstrom:

90000 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

7200 K

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

40 mm

Bogenlänge:

10 mm

Technologie:

Metallhalogen

Cool Beam:

nein

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

85 mm

Gesamtlänge:

175 mm

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung. Lampenleistung:1200 W, Lampenspannung:80...100 V, Lichtstrom:90000 lm, Sockel:G22, Farbtemperatur:7200 K, Brennstellung:beliebig, Bogenlänge:10 mm, Wendelform:Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe:85 mm, Gesamtlänge:175 mm, Durchmesser:40 mm, Technologie:Metallhalogen