Philips - PBZ91121300 MSR 1200 1CT/3 - 91121300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1200 W
Lampenspannung - 90...110 V
Lichtstrom - 107000 lm
Sockel - G22
Farbtemperatur - 5900 K
Packung
1 ST
EAN
8727900911213
Artikelnummer
PBZ91121300
Herstellernummer
91121300
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
1200 W
Lampenspannung:
90...110 V
Lichtstrom:
107000 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
5900 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
40 mm
Bogenlänge:
10 mm
Technologie:
Metallhalogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
85 mm
Gesamtlänge:
175 mm


