Philips - PBZ90850300 MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 700 W
Lampenspannung - 59...79 V
Lichtstrom - 44800 lm
Sockel - PGJX50
Farbtemperatur - 7400 K
Packung
1 ST
EAN
8727900908503
Artikelnummer
PBZ90850300
Herstellernummer
90850300
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
700 W
Lampenspannung:
59...79 V
Lichtstrom:
44800 lm
Sockel:
PGJX50
Farbtemperatur:
7400 K
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
23.2 mm
BogenlÀnge:
3.8 mm
Technologie:
Metallhalogen
Cool Beam:
nein
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
65 mm
GesamtlÀnge:
112 mm


