Startseite

Philips - PBZ89392540 TUV TL-D 95W HO SLV/25 - 89392540

KopierenKopieren
Philips - PBZ89392540 TUV TL-D 95W HO SLV/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Lampenleistung - 60 W

  • Gesamtlänge - 1514.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500893925

Artikelnummer

PBZ89392540

Herstellernummer

89392540

Hersteller

PBZ

Sockel:

G13

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Lampenleistung:

60 W

Gesamtlänge:

1514.2 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Durchmesser:

28 mm

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Lampenform:

Stab

Lampenspannung:

119...129 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

ja

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

95 kWh

Quecksilbergehalt:

8 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben