Startseite

Philips - PBZ89083900 MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT - 89083900

KopierenKopieren
Philips - PBZ89083900 MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20.1 W

  • Lampenspannung - 90...100 V

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - GU6,5

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900890839

Artikelnummer

PBZ89083900

Herstellernummer

89083900

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

20.1 W

Lampenspannung:

90...100 V

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

GU6,5

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

12.5 mm

Gesamtlänge:

56.2 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

830

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

T4

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Elite Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der Twist and Lock-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte. Lampenleistung:20,1 W, Lampenspannung:90...100 V, Lichtstrom:1800 lm, Sockel:GU6,5, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:90 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:12,5 mm, Gesamtlänge:56,2 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:830, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:T4, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:21 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:15000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E