Startseite

Philips - PBZ88827340 TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25 - 88827340

KopierenKopieren
Philips - PBZ88827340 TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - 2G11

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Lampenleistung - 35 W

  • Gesamtlänge - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500888273

Artikelnummer

PBZ88827340

Herstellernummer

88827340

Hersteller

PBZ

Sockel:

2G11

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Lampenleistung:

35 W

Gesamtlänge:

225 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Durchmesser:

39 mm

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Lampenform:

sonstige

Lampenspannung:

37...47 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

ja

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

34 kWh

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe