Startseite

Philips - PBZ871869976451700 LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4 - 871869976451700

KopierenKopieren
Philips - PBZ871869976451700 LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 121 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 85.34 kg CO2 eq.

EAN

8718699764517

Artikelnummer

PBZ871869976451700

Herstellernummer

871869976451700

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

121 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

270...270 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

153 lm/W

Durchmesser:

70 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.51

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

120...120 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.35

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0885

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.