Startseite

Philips - PBZ87158600 MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12 - 87158600

KopierenKopieren
Philips - PBZ87158600 MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - G8,5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 2980 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900871586

Artikelnummer

PBZ87158600

Herstellernummer

87158600

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

G8,5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2980 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

830

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

90...100 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

14 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

81 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

T14

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Lampenleistung:20,1 W, Lampenspannung:90...100 V, Lichtstrom:1750 lm, Sockel:G8,5, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:2980 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:87 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:14 mm, Gesamtlänge:81 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:830, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:T14, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:21 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:15000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:G