Philips - PBZ87156200 MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12 - 87156200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20.1 W
Lichtstrom - 1800 lm
Sockel - G12
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
EAN
8727900871562
Artikelnummer
PBZ87156200
Herstellernummer
87156200
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
20.1 W
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
G12
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
830
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenspannung:
90...100 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
19 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
99 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21 kWh


