Philips - PBZ8711500620880 Kompaktleuchtstofflampe 18W 827 G24d-2 ( - 8711500620880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18.3 W
Lichtstrom - 1200 lm
Sockel - G24d-2
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500620880
Artikelnummer
PBZ8711500620880
Herstellernummer
8711500620880
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
18.3 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
G24d-2
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
827
Durchmesser:
27.1 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gesamtlänge:
150.4 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
4
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige


