Startseite

Philips - PBZ8711500029331 Backofenlampe Tropfen 40W E14 - 8711500029331

KopierenKopieren
Philips - PBZ8711500029331 Backofenlampe Tropfen 40W E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Lichtstrom - 430 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500029331

Artikelnummer

PBZ8711500029331

Herstellernummer

8711500029331

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

230...230 V

Lichtstrom:

430 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

nein

Stoßfest:

nein

Geeignet für Backofen:

ja

Mit Vakuum:

nein

Splitterschutz:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.