Startseite

Philips - PBZ86085600 Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 - 86085600

KopierenKopieren
Philips - PBZ86085600 Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Lampenleistung - 36 W

  • Gesamtlänge - 604 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900860856

Artikelnummer

PBZ86085600

Herstellernummer

86085600

Hersteller

PBZ

Sockel:

G13

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Lampenleistung:

36 W

Gesamtlänge:

604 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Durchmesser:

28 mm

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Lampenform:

Stab

Lampenspannung:

45...55 V

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

5 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe