Startseite

Philips - PBZ82841000 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 - 82841000

KopierenKopieren
Philips - PBZ82841000 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - 2G11

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 3400...3400 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 535.1 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 179.8 kg CO2 eq.

EAN

8718696828410

Artikelnummer

PBZ82841000

Herstellernummer

82841000

Hersteller

PBZ

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

3400...3400 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

535.1 mm

Nennspannung:

53...77 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

141 lm/W

Durchmesser:

37.6 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3400 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

600...600 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.113

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Die CorePro LED PLL Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.